横浜ディスプレイミュージアム
ミニモンステラポット
材質
PVC、PE、PA、ABS、鉄、砂
色
グリーン
寸法(cm)
Φ7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×13×23
葉(cm)
7~9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70192806
GLA-1300
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください