ロックプランツ

ロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ - 横浜ディスプレイミュージアム

新発想のロック式植栽システム「ロックプランツ」。
今までにないロック機構により、植栽施工や交換が軽作業で出来るようになりました。
設置環境に合わせてカスタマイズできる専用ベースと、品質にこだわった自社工場生産の葉材パーツとの組合せにより、グリーンディスプレイの可能性を大幅に広げます。
ベースさえ設置すれば素材は手軽に着脱が可能なので、季節やイベントに応じたデザインの変更も可能です。
専用パネルは軽量で、設置面への負担も軽微です。
メンテナンスもほとんど不要なので、トータル的なコストパフォーマンスも優良です。

タイプストレート内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70194172GL-MB012アロカシアPE、PVC、鉄35
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194145GL-MB009ベコニアPE、ポリエステル、鉄20
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
70194188GL-MB013フィットニアPE、ポリエステル、鉄30
3,200
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194206GL-MB015ヒメモンステラPE、PVC、鉄30
1,200
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194258GL-MB020ポトスSPE、PVC、鉄30
1,200
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194267GL-MB021ポトスL GRPE、PVC、鉄50
2,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194312GL-MB026レザーファーンPE、鉄30
2,800
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194328GL-MB027ドラセナ GRPE、PVC、鉄30
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194337GL-MB028ドラセナ Y/GPE、PVC、鉄30
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
70194154GL-MB010クロトンPE、ポリエステル、鉄30
1,500
取扱い終了
返品不可
70194163GL-MB011ヤツデPE、ポリエステル、鉄30
1,000
取扱い終了
返品不可
70194197GL-MB014モンステラPE、PVC、鉄40
1,800
取扱い終了
返品不可
70194276GL-MB022ポトスL W/GPE、PVC、鉄50
2,800
取扱い終了
返品不可
70194285GL-MB023フィロ GRPE、PVC、鉄25
800
取扱い終了
返品不可
70194294GL-MB024フィロ Y/GPE、PVC、鉄25
580
取扱い終了
返品不可
70194303GL-MB025ブラスブッシュPE、鉄25
800
取扱い終了
返品不可
70194346GL-MB029ゼラニウムPE、ポリエステル、鉄30
3,500
取扱い終了
返品不可
70194355GL-MB030ボストンファンPE、PVC、鉄40
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする