曜日別特売

ロックプランツ アイビー

ロックプランツ アイビー - 横浜ディスプレイミュージアムロックプランツ アイビー - 横浜ディスプレイミュージアム

新発想のロック式植栽システム「ロックプランツ」。
今までにないロック機構により、植栽施工や交換が軽作業で出来るようになりました。
設置環境に合わせてカスタマイズできる専用ベースと、品質にこだわった自社工場生産の葉材パーツとの組合せにより、グリーンディスプレイの可能性を大幅に広げます。
ベースさえ設置すれば素材は手軽に着脱が可能なので、季節やイベントに応じたデザインの変更も可能です。
専用パネルは軽量で、設置面への負担も軽微です。
メンテナンスもほとんど不要なので、トータル的なコストパフォーマンスも優良です。

材質PE、PVC、鉄タイプストレート葉(cm)4.5~7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70194233GL-MB018L4570
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
70194215GL-MB016S4035
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70194224GL-MB017-4035
1,800
取扱い終了
返品不可
70194242GL-MB019L4570
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする