横浜ディスプレイミュージアム
グルーガンS
材質
プラスチック、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×2.5×10
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195432
MB-1105
低温用
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70195448
MB-1106
高温用
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください