横浜ディスプレイミュージアム
グルースティック
材質
プラスチック
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195457
MB-1107
高温用
10
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70195466
MB-1108
低温用
10
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70195475
MB-1109
高温用
25
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70195484
MB-1110
低温用
25
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください