ごはんが炊ける弁当箱

ごはんが炊ける弁当箱 - THERMOS(サーモス)ごはんが炊ける弁当箱 - THERMOS(サーモス)ごはんが炊ける弁当箱 - THERMOS(サーモス)ごはんが炊ける弁当箱 - THERMOS(サーモス)ごはんが炊ける弁当箱 - THERMOS(サーモス)

お弁当箱なのにご飯が炊ける。浸水不要。お出かけ前にレンジでチンするだけ。あったかごはんをランチで気軽に。
1食分のごはんが簡単に炊ける。忙しい朝に浸水なしでもOK。おうちで炊飯器代わりとしても使える。
食洗機OKでお手入れカンタン(保温ケースは入れないでください)
ステンレス製魔法びん構造で高い保温力。

容量1膳×1.6(約0.7合)エコマーク認定認定本体質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×145(電子レンジ使用時)、100×95×120(持ち運び時)保温効力(℃)54以上(6時間・保温ケースのみ)、57以上(6時間・保温ケース+専用ポーチ)エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
関連資料:使い方
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70208888JBS-360 BK(本体)ブラック、(保温ケース)ブラック
6,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
70208897JBS-360 WH(本体)ホワイト、(保温ケース)ベージュ
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする