曜日別特売

タンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ

タンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマタンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
静音タイプです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

常用吐出圧力(MPa)約3.0吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270タイプ静音タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000連続使用時間約10分/回最高許容圧力(MPa)約4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70209825SDT-L01N
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70209825
2022-03-31
用途: キュウリなどの作物の消毒。家庭菜園用に利用 面積も500㎡程度で最適
農・林・水産業

充電式で持ち運びができて、霧状になるパワーのある消毒用噴霧器が欲しいと思っていました。今までは、手動の圧縮噴霧器では葉の表裏に適度に散布できず、また、生産販売するわけでないので動力機械を購入してまででないとぽ持っていましたが、最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする