リヒトラブ
AQUA DROPs BLACK STYLE デスクトレー
(2件のレビュー)
軽量なのに重厚感があるP.P.製のデスクトレー。
材質
本体:ポリプロピレン、ハトメ鋲:ポリカーボネート、見出し:ABS樹脂、見出しセル:PET、見出し紙:上質紙
厚さ(mm)
生地:1.5
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×56
内容量
1個
注意
※スペア見出し紙付き。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70212406
A-5090
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください