曜日別特売

AQUA DROPs クリップファイル

AQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブAQUA DROPs クリップファイル - リヒトラブ
(2件のレビュー)

ボード面がしっかりしているので、立ったままの記入がしやすい!薄型軽量タイプのクリップファイル。

材質オモテ表紙・ポケット・紙押さえ:ポリプロピレン、ウラ表紙(ボード面):ABS樹脂、クリップ:POM厚さ(mm)表紙生地:0.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×9×309綴じ枚数コピー用紙20内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70212835F-5067-1乳白
1,050
799
879(税込)
当日出荷
70212844F-5067-24
1,050
799
879(税込)
当日出荷
70212853F-5067-3
1,050
799
879(税込)
当日出荷
70212862F-5067-8
1,050
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AQUA DROPs クリップファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: アンケートや申込書を記入する際に使用
サービス業

ボード部分がしっかりしているのに軽いので、立ったままでも問題なく記入できます。ポケット部分も大きくて差し込みやすいです。クリップが左上にあるので、挟む紙面上部の余白が狭くてもクリップに隠れないのはとても便利。

対象商品 : 70212862
2018-10-30
用途: 外出先での資料の確認やメモ記入
運輸・通信業

とてもシンプルで、収まりも良いので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする