リヒトラブ
机上台<幅390mm・引出し付>
(1件のレビュー)
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様
組立式(工具付)
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ
耐荷重(kg)
15(等分布)
包装
包装単位:1:5台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×100
形態
組立式(工具付き)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×235×74
コンセント
なし
引出し
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70213438
A-7341-0
白
390×250×100
15(等分布)
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
70213447
A-7341-24
黒
390×250×100
15(等分布)
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください