曜日別特売

SMART FIT クリヤーボックスポーチ

SMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブSMART FIT クリヤーボックスポーチ - リヒトラブ
(1件のレビュー)

マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適

材質本体:ポリエステル、窓部分:ビニール内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70214567F-7582-24ブラックA6180×60×130
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70214594F-7583-24ブラックA5250×60×180
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70214628F-7585-24ブラックA4350×60×250
2,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70214576F-7582-31カモフラージュA6180×60×130
1,300
取扱い終了
代替品有
70214603F-7583-31カモフラージュA5250×60×180
1,600
取扱い終了
代替品有
70214637F-7585-31カモフラージュA4350×60×250
2,000
取扱い終了
代替品有
70214585F-7582-4オレンジA6180×60×130
1,300
取扱い終了
代替品有
70214612F-7583-4オレンジA5250×60×180
1,600
取扱い終了
代替品有
70214646F-7585-4オレンジA4350×60×250
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70214576F-7582-3170214567F-7582-24F-7582-31 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214567SMART FIT クリヤーボックスポーチリヒトラブ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70214603F-7583-3170214594F-7583-24F-7583-31 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214594SMART FIT クリヤーボックスポーチリヒトラブ1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70214637F-7585-3170214628F-7585-24F-7585-31 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214628SMART FIT クリヤーボックスポーチリヒトラブ1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70214585F-7582-470214567F-7582-24F-7582-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214567SMART FIT クリヤーボックスポーチリヒトラブ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70214612F-7583-470214594F-7583-24F-7583-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214594SMART FIT クリヤーボックスポーチリヒトラブ1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70214646F-7585-470214628F-7585-24F-7585-4 SMART FIT クリヤーボックスポーチ リヒトラブ 70214628SMART FIT クリヤーボックスポーチリヒトラブ1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70214594
2022-10-02
用途: 貴重品の盗難防止
建設業・工事業

前面が透明で中がよく見え、チャックに南京錠が噛みこむタイプなので安心して使えました。
全体にしっかりした造りで使用してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする