リヒトラブ
noie-style リングファイル<ツイストリング> A4
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
規格
A4・S型 2穴
仕様
分類シール付
材質
表紙・見出し:ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)
1
サイズ
A4
タイプ
タテ型
穴数
2
対応寸法(mm)
(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24157683
F-7681-0
ホワイト
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24157647
F-7681-3
レッド
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24157656
F-7681-4
オレンジ
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24157674
F-7681-11
ネイビー
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24157665
F-7681-19
ライトグリーン
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70214673
F-7681-24
ブラック
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください