曜日別特売

noie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4

noie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブnoie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4 - リヒトラブ
(1件のレビュー)

インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-

穴数2タイプタテ型規格A4・S型 2穴仕様分類シール付材質表紙・見出し:ポリプロピレン、綴じ具:スチール厚さ(mm)1.2サイズA4対応寸法(mm)(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70214682F-7684-24ブラック
780659
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り4点です
24159108F-7684-3レッド
780659
659
725(税込)
当日出荷
24159117F-7684-4オレンジ
780659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159126F-7684-19ライトグリーン
780659
659
725(税込)
当日出荷
24159135F-7684-11ネイビー
780659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159144F-7684-0ホワイト
780659
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24159108
2023-06-03
用途: A4プリントの管理、保管
その他業種

リングがD型のものなので多くのプリントを保管することができた。背表紙用のステッカーもはいっており仕分けに便利であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする