noie-style A-Zファイル

noie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブnoie-style A-Zファイル - リヒトラブ

インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-

穴数2タイプタテ型規格A4・S型 2穴厚さ(mm)1.5サイズA4収納枚数580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×285×314対応寸法(mm)(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24159196F-7687-0ホワイト
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159153F-7687-3レッド
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159162F-7687-4オレンジ
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159187F-7687-11ネイビー
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159178F-7687-19ライトグリーン
850
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
70214698F-7687-24ブラック
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする