リヒトラブ
コンパクトホッチキス
コンパクトに折りたためてハンドルを開くと、すぐに使える!
使用針
10号(装填済み)
綴じ枚数
コピー用紙10枚
材質
PC・POM・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×67×15
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70214804
M-20-0
白
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70214813
M-20-24
黒
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70214822
M-20-3
赤
¥
450
取扱い終了
返品不可
70214838
M-20-6
黄緑
¥
450
取扱い終了
70214847
M-20-8
青
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください