リヒトラブ
ツイストリング製本用とじ具
差し替え・追加のできるリング・表紙
穴数
34
収納枚数(枚)
(ノートリーフ)150
適合サイズ
A4
材質
本体:ポリカーボネート、オープナー:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×25×284
内容量
1組
注意
※オープナー1組(2枚)付き。
※国際標準(8.47mm)のダブルリングノートピッチのB5・29穴、A4・34穴となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70215653
N-1822
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください