リヒトラブ
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
材質
ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)
表紙:1.2、ポケット:0.12
規格
A4・S型 30穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×255×314
収納枚数(枚)
30
対応寸法(mm)
ラベルプリンターのラベル/幅9×長さ80
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※中台紙なし。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24159354
N-7682-3
レッド
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159363
N-7682-4
オレンジ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159372
N-7682-19
ライトグリーン
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159388
N-7682-11
ネイビー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24159397
N-7682-0
ホワイト
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70215854
N-7682-24
ブラック
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 10P
参考になった