フロントハブキャップ R/Lセット

フロントハブキャップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントハブキャップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントハブキャップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントハブキャップ R/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

足元をスマートに彩る!!メッキフロントハブキャップ新登場!!

用途外装パーツ仕様メッキボルト付材質スチールクロームメッキ内容量1セット
注意
※ハブキャップの直径を計測確認の上ご注文お願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70210062500041168ふそう 大型 スーパーグレート高床 H8.6~H19.3/ふそう 大型 NEWスーパーグレート高床 H19.4~
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210087500051150日野 大型 NEWプロフィア H15.11~
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210078500042158ふそう 大型 スーパーグレート低床 H8.6~H19.3/ふそう 大型 NEWスーパーグレート低床 H19.4~
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210053500031155いすゞ 大型 NEWギガ H21.5~H27.10/いすゞ 大型 NEWギガ H21.5~H27.10
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする