ミラーレースサイドカーテン

ミラーレースサイドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースサイドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースサイドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

プライバシー効果も抜群のサイドカーテン。
ミラーレースサイドカーテン登場!!
一枚入りで片側のみでも購入いただけます。
左右どちらでも使用できる片側1枚入り。
省エネ断熱効果。
特殊な編み方で見えにくいプライバシーガード
UVカット・丸洗いOK・形状記憶仕様。

用途内装パーツ付属品フック×8個幅(cm)100混率(%)ポリプロピレン100丈(cm)80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70210157507691
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70210157
2020-09-07
用途: 車内暑さ対策

ジェットのカーテンレールと同時に購入したが、やはり長さが足らずレール長さに対していっぱいいっぱい。センターカーテンを使用したほうが余裕もあり前方斜めの足らない部分もある程度カバーできて良い。過透状態は結構透けて見える。

対象商品 : 70210157
2020-06-05
用途: トラックに
運輸・通信業

カーテンフックが付けにくい。
付属のフックは小さいかな。
十分日除けになるし、おおむね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 70210157
2019-06-16
用途: ダンプトラック運転用
運輸・通信業

長時間の就寝ではありませんが、昼寝の直射日光を遮るには最適なアイテムです。風通しもよく隣に同業者が並んでも向こう側からは見えませんしプライバシー保護に最適。タバコを吸っているのも分からないので禁煙に厳しい勤め人には最高。運転席側だけの使用ですが次回は助手席側にも付けたいと思います。

対象商品 : 70210157
2019-05-19
用途: 4トン車で 待機中
運輸・通信業

レースなので 日差しはどのくらい 遮るかな?
と思ったのですが しっかり遮り 風が通るので
とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする