曜日別特売

刀シフトノブ

刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。

用途内装パーツ寸法(mm)つば:75、つば下:55内容量1個
注意
※本製品はイベントを目的とした商品です。必要以上に負荷がかかると破損の恐れがございます。※抜刀はできません。※本製品の名称は各武将の特徴をとらえた商品名ではございません。あくまでイメージとなります。予めご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70210202562182信長ブラック20512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
70210272562185信長ブラック25512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,480
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210288562225政宗ブルー/ゴールド25512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,480
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210358562228政宗ブルー/ゴールド31512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,980
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210166562192謙信ブルー--繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
4,980
取扱い終了
70210175562202光秀パープル----
4,980
取扱い終了
70210184562232幸村レッド/ブラック20512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
4,980
取扱い終了
返品不可
70210193562172信玄レッド20512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
4,980
取扱い終了
返品不可
70210218562222政宗ブルー/ゴールド20512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
4,980
取扱い終了
返品不可
70210227562212殿様ホワイト--繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
4,980
取扱い終了
70210236562195謙信ブルー25512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,900
取扱い終了
返品不可
70210245562205光秀パープル--繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,480
取扱い終了
70210254562235幸村レッド/ブラック25512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,480
取扱い終了
返品不可
70210263562175信玄レッド25512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,480
取扱い終了
返品不可
70210297562215殿様ホワイト--繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,480
取扱い終了
70210306562198謙信ブルー31512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,980
取扱い終了
返品不可
70210315562208光秀パープル----
5,980
取扱い終了
70210324562238幸村レッド/ブラック31512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,980
取扱い終了
返品不可
70210333562178信玄レッド31512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,980
取扱い終了
返品不可
70210342562188信長ブラック31512×1.25繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,980
取扱い終了
返品不可
70210367562218殿様ホワイト--繊維合板/ナイロン/真鍮10×1.25変換アダプター:1個
5,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70210342
2021-05-21
用途: 作業車の内装用
牧工業建設業・工事業

商品のクオリティーも良かって使いやすさもあるので大満足です。

対象商品 : 70210272
2020-06-01
用途: 運転
運輸・通信業

早速、使っています。なかなかの出来栄えでよかったと思います。

対象商品 : 70210342
2019-03-27
用途: トラック運転時
運輸・通信業

見た目はとても評判がいいです。個人的にはもう少し太さが欲しいかな...。

1が参考にしています
対象商品 : 70210236
2018-03-13
用途: トラックシフトノブ
建設業・工事業

最高にウケがいいです(^^)もっといろんな形のノブもほしいです!!!.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする