曜日別特売

NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー スカート

NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー スカート - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー スカート - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー スカート - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートのバンパースカートです

用途ボディパーツ仕様ボルト/ナット付き適合【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー材質スチールクロームメッキ表面クロームメッキ適合車種ふそう大型NEWスーパーグレート(H22.4~H29.4)内容量1個
注意
※バンパー用付属パーツです。バンパー本体ではありません。※取付けに必要な部材は純正品をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※赤色部分のみの販売となります70210665510405センター
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※赤色部分のみの販売となります70210674510406RH
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
※赤色部分のみの販売となります70210683510407LH
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする