曜日別特売

LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO

LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。

用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1内容量1セット
注意
※本製品には+-の極性がありますので、点灯しない場合は向きを180度変えて差し込んでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70210717529032イエロー
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70210726529034ホワイト
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70210735529037アイスブルー
3,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70210726
2024-06-24
用途: スモール球の交換
株式会社交運社

24VでT10タイプを探していて、この商品にたどり着きました。180度照らしてくれて明るくリピート購入をしている商品です。

対象商品 : 70210726
2020-03-17
用途: 球交換

180度以上の超拡散とLEDの粒が気にならない所、明るさも大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする