曜日別特売

OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり

OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり - 信和
(7件のレビュー)
材質OPP内容量1パック(100枚)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89183211#20 3号40.020.61115×150
オープン
取扱い終了
代替品有
89183236#20 4号40.020.82115×200
オープン
取扱い終了
代替品有
89183254#20 5号40.021.24115×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183272#20 6号40.021.66115×400
オープン
取扱い終了
代替品有
89183297#20 7号40.021.87115×450
オープン
取扱い終了
代替品有
89183315#20 8号40.021.35150×250
オープン
取扱い終了
代替品有
89183333#20 9号40.021.62150×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183351#20 9号N40.021.41130×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183376#20 10号40.021.76180×270
オープン
取扱い終了
代替品有
89183412#20 12号40.022.83230×340
オープン
取扱い終了
代替品有
89183437#20 13号40.023.58260×380
オープン
取扱い終了
代替品有
89183455#25 3号40.0250.76115×150
オープン
取扱い終了
代替品有
89183473#25 4号40.0251.02115×200
オープン
取扱い終了
代替品有
89183491#25 5号40.0251.55115×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183516#25 6号40.0252.07115×400
オープン
取扱い終了
代替品有
89183534#25 7号40.0252.33115×450
オープン
取扱い終了
代替品有
89183552#25 8号40.0251.68150×250
オープン
取扱い終了
代替品有
89183577#25 9号40.0252.02150×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183595#25 9号N40.0251.75130×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183613#25 10号40.0252.19180×270
オープン
取扱い終了
代替品有
89183631#25 11号40.0252.71200×300
オープン
取扱い終了
代替品有
89183656#25 12号40.0253.53230×340
オープン
取扱い終了
代替品有
89183674#25 13号40.0254.48260×380
オープン
取扱い終了
代替品有
89183692#25 14号40.0255.21280×410
オープン
取扱い終了
代替品有
89183717#25 15号40.0256.12300×450
オープン
取扱い終了
代替品有
89183394#20 11号40.022.17200×300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89183211#20 3号31316444#20 3号#20 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316444OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,198
税込2,418
内容量が変更になりました。
89183236#20 4号31316453#20 4号#20 4号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316453OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,398
税込2,638
内容量が変更になりました。
89183254#20 5号31316469#20 5号#20 5号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316469OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,798
税込3,078
内容量が変更になりました。
89183272#20 6号31316478#20 6号#20 6号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316478OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
3,500
税込3,850
内容量が変更になりました。
89183297#20 7号31316487#20 7号#20 7号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316487OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
3,898
税込4,288
内容量が変更になりました。
89183315#20 8号31316496#20 8号#20 8号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316496OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
1,998
税込2,198
内容量が変更になりました。
89183333#20 9号31316505#20 9号#20 9号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316505OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,398
税込2,638
内容量が変更になりました。
89183351#20 9号N31316514#20 9号N#20 9号N OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316514OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,798
税込3,078
内容量が変更になりました。
89183376#20 10号31316523#20 10号#20 10号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316523OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,198
税込2,418
内容量が変更になりました。
89183412#20 12号31316548#20 12号#20 12号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316548OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
3,198
税込3,518
内容量が変更になりました。
89183437#20 13号31316557#20 13号#20 13号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316557OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
4,298
税込4,728
内容量が変更になりました。
89183455#25 3号31316566#25 3号#25 3号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316566OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,398
税込2,638
内容量が変更になりました。
89183473#25 4号31316575#25 4号#25 4号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316575OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,698
税込2,968
内容量が変更になりました。
89183491#25 5号31316584#25 5号#25 5号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316584OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,898
税込3,188
内容量が変更になりました。
89183516#25 6号31316593#25 6号#25 6号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316593OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
3,698
税込4,068
内容量が変更になりました。
89183534#25 7号31316609#25 7号#25 7号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316609OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
3,998
税込4,398
内容量が変更になりました。
89183552#25 8号31316618#25 8号#25 8号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316618OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,398
税込2,638
内容量が変更になりました。
89183577#25 9号31316627#25 9号#25 9号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316627OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,698
税込2,968
内容量が変更になりました。
89183595#25 9号N31316636#25 9号N#25 9号N OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316636OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,998
税込3,298
内容量が変更になりました。
89183613#25 10号31316645#25 10号#25 10号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316645OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,698
税込2,968
内容量が変更になりました。
89183631#25 11号31316654#25 11号#25 11号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316654OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
2,998
欠品中
税込3,298
内容量が変更になりました。
89183656#25 12号31316663#25 12号#25 12号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316663OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
3,998
税込4,398
内容量が変更になりました。
89183674#25 13号31316679#25 13号#25 13号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316679OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
4,898
税込5,388
内容量が変更になりました。
89183692#25 14号31316688#25 14号#25 14号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316688OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
89183717#25 15号31316697#25 15号#25 15号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり 信和 31316697OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり信和1箱(100枚×10パック)
8,598
税込9,458
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89183437
2018-04-19
用途: 野菜の包装時
金融・保険業

野菜の収穫時にこの袋を使うのと使わないのとでは野菜の萎れ方が違うので大変有難いです。ほんの少し幅・と長さが長ければ尚良いと思います。

対象商品 : 89183211
2018-05-30
用途: 野菜販売
エルンスト・SONO_Vおおむら農・林・水産業

野菜小物を入れるのに丁度良い大きさです。とてもサイズ的に良い。

対象商品 : 89183236
2018-06-08
用途: スナップエンドウの出荷
農・林・水産業

市場に併設の小売店より安価だったので購入。市場に大量に出荷する身として銭単位の差が重要。

対象商品 : 89183297
2017-07-17
用途: にら出荷用に使用。
農・林・水産業

近くにこのサイズが売っているお店がないので購入いたしました。助かります。○です。

対象商品 : 89183236
2015-10-09
用途: 野菜の梱包
サービス業

現在、いろいろなタイプを購入しています、使用感チェックをしていますが、このタイプは気に入っています。価格は安ければ、安い方がありがたいです。

対象商品 : 89183692
2015-08-14
用途: 野菜の袋入れ
農・林・水産業

14号の袋はどこにも売っていいなかったので大変助かりました。モノによっては14号の袋を使用するのがちょうど良くいろいろと探しており、やっと見つけ喜んでいます。

対象商品 : 89183394
2015-11-15
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

良いです。
他社に比べ値段も安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする