OPPハイパーボードン規格袋No.2(プラマーク入) 穴あり

OPPハイパーボードン規格袋No.2(プラマーク入) 穴あり - 信和
(4件のレビュー)
材質
OPP
内容量
1パック(100枚)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
厚さ(mm)
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8918399720H-2140.021.12130×240
オープン
取扱い終了
代替品有
8918401520H-2340.021.95180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918407620H-2940.022.53200×350
オープン
取扱い終了
代替品有
8918408520H-3040.023.33230×400
オープン
取扱い終了
代替品有
8918409420H-3140.021.62100×450
オープン
取扱い終了
代替品有
8918410320H-3240.022.93180×450
オープン
取扱い終了
代替品有
8918412125H-2140.0251.40130×240
オープン
取扱い終了
代替品有
8918413725H-2240.0251.35100×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918414625H-2340.0252.44180×300
オープン
取扱い終了
代替品有
8918415525H-2440.0251.87130×320
オープン
取扱い終了
代替品有
8918416425H-2540.0252.16150×320
オープン
取扱い終了
代替品有
8918417325H-2640.0252.60180×320
オープン
取扱い終了
代替品有
8918418225H-2740.0252.05130×350
オープン
取扱い終了
代替品有
8918419125H-2840.0252.37150×350
オープン
取扱い終了
代替品有
8918420725H-2940.0253.16200×350
オープン
取扱い終了
代替品有
8918421625H-3040.0254.17230×400
オープン
取扱い終了
代替品有
8918422525H-3140.0252.03100×450
オープン
取扱い終了
代替品有
8918424325H-3340.0254.69230×450
オープン
取扱い終了
代替品有
8918425225H-3440.0251.8490×450
オープン
取扱い終了
代替品有
8918398120H-2040.021.1490×350
オープン
取扱い終了
8918400620H-2240.021.08100×300
オープン
取扱い終了
8918402420H-2440.021.50130×320
オープン
取扱い終了
8918403320H-2540.021.73150×320
オープン
取扱い終了
8918404220H-2640.022.08180×320
オープン
取扱い終了
8918405120H-2740.021.64130×350
オープン
取扱い終了
8918406720H-2840.021.90150×350
オープン
取扱い終了
8918411220H-3340.023.75230×450
オープン
取扱い終了
8918423425H-3240.0253.66180×450
オープン
取扱い終了
8918426125H-3540.0252.66130×450
オープン
取扱い終了
8918427725H-3640.0253.27160×450
オープン
取扱い終了
8918428625H-3740.0253.03180×370
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918399720H-213131697720H-2120H-21 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31316977OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
4,498
税込4,948
内容量が変更になりました。
8918401520H-233131699520H-2320H-23 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31316995OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,498
税込7,148
内容量が変更になりました。
8918407620H-293131705620H-2920H-29 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317056OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,998
税込8,798
内容量が変更になりました。
8918408520H-303131706520H-3020H-30 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317065OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
8918409420H-313131707420H-3120H-31 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317074OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,498
税込7,148
内容量が変更になりました。
8918410320H-323131708320H-3220H-32 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317083OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,698
欠品中
税込9,568
内容量が変更になりました。
8918412125H-213131710825H-2125H-21 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317108OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
4,898
税込5,388
内容量が変更になりました。
8918413725H-223131711725H-2225H-22 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317117OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
4,998
税込5,498
内容量が変更になりました。
8918414625H-233131712625H-2325H-23 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317126OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。
8918415525H-243131713525H-2425H-24 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317135OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,498
税込7,148
内容量が変更になりました。
8918416425H-253131714425H-2525H-25 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317144OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,498
税込7,148
内容量が変更になりました。
8918417325H-263131715325H-2625H-26 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317153OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
7,498
税込8,248
内容量が変更になりました。
8918418225H-273131716925H-2725H-27 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317169OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。
8918419125H-283131717825H-2825H-28 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317178OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。
8918420725H-293131718725H-2925H-29 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317187OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
8,698
税込9,568
内容量が変更になりました。
8918421625H-303131719625H-3025H-30 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317196OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
8918422525H-313131720525H-3125H-31 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317205OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,498
税込7,148
内容量が変更になりました。
8918424325H-333131722325H-3325H-33 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317223OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
11,980
税込13,178
内容量が変更になりました。
8918425225H-343131723925H-3425H-34 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317239OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
6,298
税込6,928
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89183981
2019-07-10
用途: 長ナス、長キューリのの直売所向けの袋として
農・林・水産業

いずれも1本包装の予定で、現在、ナスについては良好、キューリは未使用。

対象商品 : 89184261
2018-10-22
用途: 野菜出荷時
農・林・水産業

130*450のサイズをやっと探し出せました。出荷作業が楽になりました。

対象商品 : 89184137
2018-06-15
用途: アスパラガスの包装
農・林・水産業

特にないが、「アスパラガス」名を印刷できたら良い。1枚4円以内で。

対象商品 : 89184033
2017-10-16
用途: 野菜の出荷用
農・林・水産業

注文した後に、生産中止とのこと、製造業者と連絡を密にし掲示をしないで欲しい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
今後の課題として検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする