20H-30 OPPハイパーボードン規格袋No.2(プラマーク入) 穴あり 信和 89184085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン規格袋No.2(プラマーク入) 穴あり

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89184085
品番
20H-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
穴数
4
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
3.33
寸法(横×縦)(mm)
230×400
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8918408520H-303131706520H-3020H-30 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317065OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり信和1セット(100枚×10パック)
9,998
税込10,998
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89183981
2019-07-10
用途: 長ナス、長キューリのの直売所向けの袋として
農・林・水産業

いずれも1本包装の予定で、現在、ナスについては良好、キューリは未使用。

対象商品 : 89184261
2018-10-22
用途: 野菜出荷時
農・林・水産業

130*450のサイズをやっと探し出せました。出荷作業が楽になりました。

対象商品 : 89184137
2018-06-15
用途: アスパラガスの包装
農・林・水産業

特にないが、「アスパラガス」名を印刷できたら良い。1枚4円以内で。

対象商品 : 89184033
2017-10-16
用途: 野菜の出荷用
農・林・水産業

注文した後に、生産中止とのこと、製造業者と連絡を密にし掲示をしないで欲しい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
今後の課題として検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする