曜日別特売

アースガーデン やさお酢

アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬アースガーデン やさお酢 - アース製薬
(2件のレビュー)

●人と植物にやさしいお酢
●内容液は100%食品(※食用ではなく植物の病害虫防除に用いる商品です。)
・しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
●退治+予防
●お酢のちからで植物元気
・植物が本来持つ抵抗力(※植物の葉の表皮が厚くなり丈夫になります。)を引き出し、病害虫を予防
●食べる直前まで使える
●薄めず使える
●野菜・花・果樹・ハーブなど
●アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・アザミウマ(予防)・うどんこ病・灰色かび病・葉かび病・黒星病・べと病・さび病
●あらゆる植物用(※はじめての植物に使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用してください。)
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻りません。
●食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
【分類】特定防除資材
【有効成分】酢酸
【使用目的】害虫と病気の防除
【名称】合成酢
【原材料名】酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤
【酸度】0.25%
【家庭園芸用】

適合作物
●野菜:ミニトマト、トマト、なす、いちご、ピーマン、きゅうり、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、シソ、ホウレンソウ、えだまめ、オクラ、にんじん、だいこん、ねぎ、スイカ、かぼちゃなど
●いも類:じゃがいも、さつまいもなど
●果樹:レモン、みかん、ブルーベリー、ラズベリー、りんご、ぶどうなど
●花:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キクなど
●ハーブ:バジル、カモミール、ラベンダー、ミント、レモンバーム、オレガノ、タイムなど
●その他に観葉植物、庭木などにも使えます。
用途病気・虫の退治と予防に使える特定防除資材。区分特定防除資材(食酢)種類特定防除資材(食酢)対象害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、アザミウマ(予防)、うどんこ病、灰色かび病
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
※はじめての植物に使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用してください。
※飲み物ではありません。
※目や口に入ったときは、水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※開花時には花弁にかからないようにしてください。
※弱った植物や病害虫が多発生した植物・傷ついた植物には、効果が劣る場合や薬害が生じる場合があります。
※火気や直射日光をさけ、食品と区別して、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないなるべく低温な場所に立てて保管してください。
※本剤の容器に他の液を入れて使用しないでください。
※捨てる際は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※火気や直射日光をさけ、食品と区別して、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないなるべく低温な場所に立てて保管してください。
【保存方法】高温をさけて保存
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合害虫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52892474-1袋(850mL)アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病、灰色かび病
オープン
699
769(税込)
当日出荷
70240327-1個(1000mL)アブラムシ、コナジラミ、ハダニ
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 野菜の栽培時
有限会社フェイヅ卸売・小売業

けっこう虫が嫌っているような気がします。続けて使っていくつもりです
青虫に効果があるかわこれからためしていきます。他の防虫剤と併用していけば
優しい防虫剤で効果がありそうです。

対象商品 : 52892474
2021-05-25
用途: 植栽の手入れ
KMM

植栽に果樹やハーブがあってキツイ薬品が使えない場合、食品素材で収穫前日までたっぷり使えるのがいいですね。必要時にはアブラムシを洗い流すくらいの勢いでスプレーしてます。
1年くらい前にホームセンターで本体容器付きで購入して以来、人気のようで常に品切れで、モノタロウにあって助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする