寝具やカーペットにスプレーするだけで簡単にシラミ駆除できます。一度の処理でシラミに対する駆除効果が約7日間持続!(使用環境により異なります。)
使用方法【用法・用量】
●屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。
●イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。
【使用場面】ふとんに、まくらに、カーペットに、帽子に
【シラミについて】
ヒトに寄生するシラミには、アタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミの3種類があり、皮膚から吸血して、かゆみ、湿疹などを起こします。
特に保育園、幼稚園や小学校で集団で発生するシラミはアタマジラミです。
【シラミの感染経路】
頭と頭が接触すること、身の回りの物(寝具・帽子・タオル・ブラシなど)を共有すること、衣類を他の人の物と重ねて置くことなどで感染が広がります。
※清潔にしていても寄生されることがあります。
【シラミの見つけ方】
髪に付着している卵を探してみましょう。フケと紛らわしいですが、フケなら指でつまめばすぐ取れます。アタマジラミの卵の場合、固着していてなかなか取れません。特に耳の後ろや襟足は念入りにチェックしてください。
【日頃の対策】
(1)身のまわりのものを共用しない!(クシ・タオル・帽子・衣類・寝具など)
プールなど水の中でうつることはありませんが、脱衣カゴの共用等で、衣類を介して感染する可能性があります。
(2)寝具類はこまめに洗濯する!
(3)洗髪を十分にし、スキンシップをかねて日頃から頭髪の観察をしましょう。
使用の目安屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。
イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。
適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミ成分【有効成分】フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%【その他の成分】N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール、香料容量250mL区分防除用医薬部外品品名ダニアースPs(f)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×220×48香りやさしいフローラルの香り効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除使用場所ふとん、まくら、カーペット、帽子使用期間1週間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証番号ミックス・C015741販売名ダニアースPs(f)内容量1個(250mL)