ゴミ分別のこぎり

ゴミ分別のこぎり - 河部精密工業(KSK)
(3件のレビュー)

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。

用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。刃長(mm)235山数18山切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚板厚(mm)0.7商品タイプ本体内容量1本
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70240546KB-MT
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70240546
2023-06-13
用途: 木材の切断に。
有限会社ファイン

電動機材がないので、力で木材を切断。俗にいう一般的は両刃に比べると?と言う感じはしますが、次回は何かプラスチックとか切ってみたいと思います。

対象商品 : 70240546
2020-05-16
用途: 粗大ゴミの切断に
サービス業

軽くて省スペースで良いと思います。パッケージのボール紙にボタンが付いていて、そのままサヤに使えます。保管に便利!

対象商品 : 70240546
2018-11-05
用途: 粗大ゴミ解体
その他業種

ゴルフバックを廃棄するのにこのノコギリで半分に切りビニール袋に入れることで通常のゴミとして回収に出すことが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする