バイメタルセーバーソーブレード

バイメタルセーバーソーブレード - 河部精密工業(KSK)

鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
切れ味と耐摩耗性を向上。
ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。

用途
鉄工用
鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。
板厚(mm)0.9内容量1パック(10枚)
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
有効刃長(mm)
山数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
山数
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70240564L-1214R15013014山ステンレス管材/5~60、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75
8,438
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
70240573L-1218R15013018山ステンレス管材/5~60、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75
8,438
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
70240582L-1414R20018014山ステンレス管材/10~115、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/125
10,688
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
70240598L-1418R20018018山ステンレス管材/10~115、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/125
10,688
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
70240607L-1514R25023014山ステンレス管材/10~165、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/150
13,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
70240616L-1518R25023018山ステンレス管材/10~165、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/150
13,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする