曜日別特売

バイメタルセーバーソーブレード

バイメタルセーバーソーブレード - 河部精密工業(KSK)

鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
切れ味と耐摩耗性を向上。
ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
板厚1.25mmのため腰が強くハードな使用に耐久性を発揮します。

用途
リフォーム・リサイクル用
鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。
リフォーム・リサイクル・車体の解体に。
全長(mm)225有効刃長(mm)205山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/10~165、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/120板厚(mm)1.25内容量1パック(10枚)
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70240625L-2414R
11,813
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする