河部精密工業(KSK)
セーバーソーブレード
丸材、角材板材等75mmまで切断可能。
安心・安全な品質。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。
用途
木工用
丸材・角材・板材などあらゆる木製材料の切断に
全長(mm)
160
有効刃長(mm)
140
山数
9山
切断能力(mm)
木材/75
板厚(mm)
0.9
内容量
1パック(10枚)
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70240634
L-1R
¥
3,938
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください