曜日別特売

セーバーソーブレード

セーバーソーブレード - 河部精密工業(KSK)

鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。
安心・安全な品質。
国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。

用途
鉄工用
パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。
山数18山板厚(mm)0.9内容量1パック(10枚)
注意
※取り付けは確実に行ってください。
※先端を人に向けないでください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところへ保管してください。
※無理な力を加える切断(切削)はおやめください。
※刃先が鋭いため、取扱にご注意ください。
※本製品の用途以外のご使用は、事故やケガの原因になりますので絶対おやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70240643L-2R150130
5,625
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
70240652L-4R200180
7,875
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする