ホシモト
L型防水ハンドル
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途
屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70241368
AB-901R-1
450
付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70241377
AB-901R-2
450
無し
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241386
AB-902R-1
240
付き
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70241395
AB-903R-1
200
付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください