ホシモト
アース端子
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
内容量
1個
全36種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
8
8.2
9
9.2
13
13.2
15
16
20
寸法L1(mm)
選択してください
40
50
55
60
65
85
寸法M(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
寸法t(mm)
5
6
10
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70241456
L-1
8.2
40
30
5
15
5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241465
L-2
9.2
40
30
6
15
6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241474
L-3
9.2
40
30
8
20
6
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241483
L-4
13.2
50
40
10
25
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241553
L-7
15
40
30
5
15
5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241562
L-8
16
40
30
6
15
6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
12日以内出荷
返品不可
70241578
L-9
16
40
30
8
20
6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241587
L-10
20
50
40
10
25
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241596
L-11
20
50
40
12
25
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241517
SL-2
9
40
30
6
15
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241526
SL-3
9
40
30
8
20
6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241605
SL-7
15
40
30
5
15
5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241614
SL-8
16
40
30
6
15
6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241623
SL-9
16
40
30
8
20
6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241632
SL-10
20
50
40
10
25
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241648
SL-11
20
50
40
12
25
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65784514
L-14
8.2
40
30
5
15
5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
65784523
L-15
8.2
50
40
5
15
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
65784539
L-16
8.2
55
45
5
15
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
65784548
L-17
9.2
40
30
6
15
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
65784557
L-18
9.2
50
40
6
15
6
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
65784566
L-19
9.2
60
50
6
15
6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
65784575
L-21
9.2
50
40
8
20
6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
65784584
L-22
9.2
60
50
8
20
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
65784593
L-23
9.2
65
55
8
20
6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
65784609
L-24
13.2
60
50
10
25
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
65784618
L-25
13.2
85
75
12
25
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
65784627
L-26
9.2
55
45
6
15
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
65785013
SL-14
8.2
40
30
5
15
5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
65785029
SL-17
9.2
40
30
6
15
6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
65785038
SL-21
9.2
50
40
8
20
6
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
65785047
SL-24
13.2
60
50
10
25
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70241492
L-5
13.2
50
-
12
-
10
¥
740
取扱い終了
70241508
L-5
8
40
-
5
-
5
¥
270
取扱い終了
70241535
SL-4
13
50
40
10
25
10
¥
930
取扱い終了
70241544
SL-5
13
50
-
12
-
10
¥
990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください