鉄製丸ボス(準標準)

鉄製丸ボス(準標準) - ホシモト鉄製丸ボス(準標準) - ホシモト鉄製丸ボス(準標準) - ホシモト
(4件のレビュー)
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全57種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじ寸法M
57種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじ寸法M
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70241657H-10-1018103M33.5
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241666H-10-1028104M43.2
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241675H-10-1038154M44.8
オープン
99
109(税込)
当日出荷
70241684H-10-1048205M55.5
オープン
119
131(税込)
当日出荷
70241693H-10-10510103M35.7
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241702H-10-10610106M64.5
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241718H-10-10710124M46.5
オープン
87
96(税込)
8日以内出荷
返品不可
70241727H-10-10810125M56
オープン
87
96(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
70241736H-10-10910126M65.4
オープン
87
96(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241745H-10-11010156M66.7
オープン
87
96(税込)
12日以内出荷
返品不可
70241754H-10-11110206M68.9
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241763H-10-11212104M48.1
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241772H-10-11312125M59.2
オープン
99
109(税込)
当日出荷
70241788H-10-11412126M68.6
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241797H-10-11512185M513.9
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241806H-10-11612186M612.9
オープン
119
131(税込)
11日以内出荷
返品不可
70241815H-10-11712205M515.4
オープン
87
96(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241824H-10-11812206M614.3
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241833H-10-11912255M519.3
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241842H-10-12012256M617.9
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241858H-10-120-115108M810
オープン
88
97(税込)
当日出荷
70241867H-10-12115125M515.2
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241876H-10-12215126M614.6
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241885H-10-12315128M813
オープン
87
96(税込)
当日出荷
70241894H-10-12415185M522.8
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241903H-10-12515186M621.9
オープン
129
142(税込)
8日以内出荷
70241912H-10-12615188M819.4
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241928H-10-12715255M531.7
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241937H-10-12815256M630.4
オープン
79
87(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241946H-10-12915258M827
オープン
57
63(税込)
当日出荷
70241955H-10-13015286M634.1
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241964H-10-13115298M830.2
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241973H-10-13215305M538.1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
70241982H-10-13315355M544.4
オープン
189
208(税込)
当日出荷
70241998H-10-13415356M642.6
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242007H-10-13515358M837.8
オープン
189
208(税込)
12日以内出荷
返品不可
70242016H-10-13615406M648.7
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70242025H-10-13715408M843.2
オープン
159
175(税込)
当日出荷
70242034H-10-13820108M821.6
オープン
54
59(税込)
当日出荷
70242043H-10-139201010M1019.7
オープン
119
131(税込)
当日出荷
70242052H-10-14020125M528.2
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242068H-10-14120126M627.5
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242077H-10-14220128M825.9
オープン
109
120(税込)
当日出荷
70242086H-10-14320156M634.4
オープン
149
164(税込)
当日出荷
70242095H-10-144201510M1029.6
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
70242104H-10-14525158M853.2
オープン
169
186(税込)
当日出荷
70242113H-10-146251510M1050.4
オープン
169
186(税込)
当日出荷
70242122H-10-14725208M870.9
オープン
189
208(税込)
当日出荷
70242138H-10-148252010M1067.1
オープン
189
208(税込)
当日出荷
70242147H-10-149252012M1261.8
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70241788
2021-10-23
用途: 自転車の

カーボンの部品に埋め込まれているねじがつぶれたので、
何かいい方法はないかと、モノタロウのHPで探していたところこの商品を見つけました。
まっすぐ穴に取り付けるのは難しかったですが無事に修理できました。

対象商品 : 70241815
2021-11-09
用途: 制御ボックスの中板の脚
有限会社泉陽鋼機

色々なボスをリピートしていますが、リーズナブルで助かっています。
種類も豊富で、ありがたいです。

対象商品 : 70242025
2018-11-06
用途: 治具の作成

溶接や塗装を前提としている商品なので、表面処理がされていない為、安価で素晴らしい。
見た目のわりに寸法精度は非常に素晴らしいです。
納期も早く、素晴らしい会社ですね。
今後も重宝します。

対象商品 : 70242113
2018-04-27
用途: 金属製品溶接組み立て

製品の内容は十分満足しております、すべてのサイズが即日出荷なら尚良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする