ホシモト
袋ボス
(1件のレビュー)
用途
配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法M(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70242226
H-12-1
鉄(SS)
4
12
30
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70242235
H-12-2
鉄(SS)
5
12
35
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
70242244
H-12-3
鉄(SS)
6
15
40
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242253
H-12-4
鉄(SS)
8
15
40
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242262
H-12-5
鉄(SS)
6
15
50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242278
H-12-6
鉄(SS)
8
15
50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
70242287
H-12-7
鉄(SS)
8
20
40
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242296
H-12-8
鉄(SS)
10
20
40
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242305
H-12-9
鉄(SS)
8
20
50
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70242314
H-12-10
鉄(SS)
10
20
50
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242323
SH-12-1
SUS
4
12
30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242332
SH-12-2
SUS
5
12
35
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242348
SH-12-3
SUS
6
15
40
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242357
SH-12-4
SUS
8
15
40
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
12日以内出荷
返品不可
70242366
SH-12-5
SUS
6
15
50
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242375
SH-12-6
SUS
8
15
50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242384
SH-12-7
SUS
8
20
40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242393
SH-12-8
SUS
10
20
40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70242402
SH-12-9
SUS
8
20
50
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70242418
SH-12-10
SUS
10
20
50
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください