ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300

ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコムステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコムステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコムステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコムステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコムステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコムステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 - エレコム

コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
保証期間
再生周波数帯域(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244527EHP-CN300MBUブルー約4(コード含まず)6カ月間20~20000
2,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70244545EHP-CN300MGYグレー約4(コード含まず)6カ月間20~20000
2,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70244554EHP-CN300MPNピンク約4(コード含まず)6カ月間20~20000
2,280
1,190
1,309(税込)
当日出荷
70244563EHP-CN300MWHホワイト約4(コード含まず)6カ月間20~20000
2,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70244536EHP-CN300MGNグリーン4(コード含まず)6ヶ月20~20k
2,280
取扱い終了
代替品有
70244572EHP-CN300MYLイエロー4(コード含まず)6ヶ月20~20k
2,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70244536EHP-CN300MGN70244563EHP-CN300MWHEHP-CN300MGN ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム 70244563ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300エレコム1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70244572EHP-CN300MYL70244563EHP-CN300MWHEHP-CN300MYL ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム 70244563ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300エレコム1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする