USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証

USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証 - エレコム
(1件のレビュー)

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。

ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244703MF-MSU3B32GBK/H32
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
残り1点です
70244694MF-MSU3B16GBK/H16
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244703
2019-02-11
用途: データ保存,移動
教育・研究機関

PC間のデータ移動用に購入しました.とくに問題なく使用できています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする