曜日別特売

SDカード 4GB Class4

SDカード 4GB Class4 - エレコムSDカード 4GB Class4 - エレコムSDカード 4GB Class4 - エレコムSDカード 4GB Class4 - エレコム
(12件のレビュー)

SDHC規格に準拠したSDHCメモリーカード。連続的な書き込みをより安定して行うための新規格「SDスピードクラス」class4に対応。4GBの容量。

質量(g)約2.0備考class4対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間記憶容量(GB)4転送速度(MB/sec)20メモリーカードSDHC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734481MF-FSDH04G
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734481
2024-02-13
用途: fat16専用デバイス
製造業

fat16機器の専用として購入。粗悪なSDカードも多いなかで、elecom製なので少し安心できます。

対象商品 : 34734481
2021-02-19
用途: デジカメ工程写真撮影
製造業

今迄使用していたSDカードのメモリが一杯になったため購入。使用品質に支障はないです

対象商品 : 34734481
2020-04-21
用途: デジカメ用の媒体として利用
ユニ建材有限会社鉱業

弊社では、毎日デジカメで撮影する機会があり、曜日ごとにメディアを変えております。
現状不具合なし。

対象商品 : 34734481
2019-11-21
用途: 清掃作業
伊仙町環境株式会社サービス業

期待度売りの商品で満足しております。次回からも良品発送期待しております。

対象商品 : 34734481
2018-06-14
用途: デジカメ用
自動車・二輪車・自転車関連業

デジカメ用として購入しました。問題なく使用できつます。

対象商品 : 34734481
2018-04-05
用途: デジカメのバッテリーとして使用
日比野工房

だいぶ使用したがなんの問題も無く使用している。
故障するとは思われない

対象商品 : 34734481
2017-03-02
用途: デジカメに
株式会社ヒューマン・アーク・マシナリー

デジカメ~PCに使っています。
良くもなく、悪くもなくと思って使っていましたが
最近立て続けに購入したばかりの2枚が
すぐ読み込まなくなりました。
当たり外れや
使用環境もあるとは思いますが…

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 34734481
2016-11-19
用途: ログデータの記録に

買いに行くよりも即納で、価格面でもメリットありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする