エレコム
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
(1件のレビュー)
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
質量(g)
保証期間
SDスピードクラス
UHSスピードクラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70244816
MF-MS064GU11R
10(最低保証)、読込:80
約0.4
1年間(データ復旧サービス含む)
Class10
UHS-I U1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
70244825
MF-MS128GU11R
10(最低保証)、読込:80
約0.4
1年間(データ復旧サービス含む)
Class10
UHS-I U1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
70244807
MF-MS032GU11R
10(最低保証)、読込:80
約0.4
1年間(データ復旧サービス含む)
Class10
UHS-I U1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
65686697
MF-MS512GU11R
10(最低保証)、読出:70
約0.4
1年間(データ復旧サービス含む)
Class10
UHS-I U1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
70244798
MF-MS016GU11R
10(最低保証)、読出:45
約0.4
1年間(データ復旧サービス含む)
Class10
UHS-I U1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
50351797
MF-MS256GU11R
10(最低保証)、読出:70
約0.4
1年間(データ復旧サービス含む)
Class10
UHS-I U1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
70244782
MF-MS008GU11R
-
0.4
1年(データ復旧サービス含む)
CLASS10
UHS-I スピードクラス1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください