曜日別特売

柔らかいEVA安全ラバーブーツ

柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVA安全ラバーブーツ - KITA(喜多)
(3件のレビュー)

超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に4色展開!

質量(g)約460(Lサイズ)足幅3E種類セーフティシューズ材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性)機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70243635KR7030ブラック24.5~25
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243644KR7030ブラック25.5~26
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243653KR7030ブラック26.5~27
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243662KR7030ブラック27.5~28
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70243678KR7030ホワイト24.5~25
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243687KR7030ホワイト25.5~26
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243696KR7030ホワイト26.5~27
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243705KR7030ホワイト27.5~28
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243714KR7030グリーン24.5~25
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
70243723KR7030グリーン25.5~26
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243732KR7030グリーン26.5~27
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70243748KR7030グリーン27.5~28
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
70243757KR7030オレンジ24.5~25
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
70243766KR7030オレンジ25.5~26
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
70243775KR7030オレンジ26.5~27
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
70243784KR7030オレンジ27.5~28
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70243732
2020-01-29
用途: 現場作業
製造業

滑りにくく軽くて使い勝手が良かったが、2ヶ月(週2~3回程度使用)でつま先が少し裂け、水が漏れ始めた。。。接着剤で補修して利用中。もっと丈夫だったら文句無し!

2が参考にしています
対象商品 : 70243653
2019-12-07
用途: 屋外作業
株式会社セイヒョー製造業

軽い、柔らかいので作業の疲労度が軽減。
底も滑りにくい。

対象商品 : 70243748
2019-02-12
用途: 現場作業
建設業・工事業

軽くて履きやすい EVAなので寒いときでも冷えない感じ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする