曜日別特売

自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント)

自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント) - SKF(日本エスケイエフ)自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント) - SKF(日本エスケイエフ)

LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。
使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。
必要に応じて停止または調節可能。
本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。
透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。
コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。
グリースとチェーンオイルを利用。

用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500接続口径R1/4質量(g)約200(潤滑剤含む)使用温度範囲(℃)-30~140接続ねじR1/4ちょう度2保護等級IP68定格使用時間1~12ヶ月防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa最大圧力(bar)5(起動時)駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油保管温度(℃)20危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(125mL)
注意
※最適な性能を得るために、LGHP2が封入されたSKFSYSTEM24LAGD装置は、周辺温度40℃以上にさらしたり、吐出期間を6ヶ月以上の時間設定をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70244326LAGD 125/WA2
5,440
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする