アマテイ
針金連結釘 コンクリート用
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途
木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状
スムース
線径(Φmm)
2.5
表面処理
ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)
5.6
内容量
1ケース(300本×20巻)
注意
※針金連結。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
32
38
45
50
57
65
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70243924
NC2532K
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
70243933
NC2538K
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
70243942
NC2545K
45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
70243958
NC2550K
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
70243967
NC2557K
57
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
70243976
NC2565K
65
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください