Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG210 サポーターキナリ先丸4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
アズワン品番
65-0304-84
かかとからの長さ(cm)
約24
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250732
AG210
キナリ
綿・ポリエステル・ポリウレタン
24~27
先丸
4足組
吸汗
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください