Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG220 サポーターサラシ先丸4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色
白
特性
吸汗
サイズ(cm)
24~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-85
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約24
指タイプ
先丸
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250748
AG220
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください