AG290 純綿先丸5足組

AG290  純綿先丸5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG290  純綿先丸5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

純綿糸を使用、汗をよく吸いムレを防止。つま先にコブがなく痛くない。

アズワン品番65-0304-87かかとからの長さ(cm)約24内容量1パック(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70250766AG290キナリ綿24~26先丸5足組吸汗
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする