曜日別特売

AG239 メンズブラック 先丸 4足組

AG239 メンズブラック 先丸 4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG239 メンズブラック 先丸 4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(6件のレビュー)

ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。

特性吸汗サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0304-88入数4足組かかとからの長さ(cm)約24.5指タイプ先丸内容量1パック(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70250784AG239
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70250784
2023-04-15
用途: 日常生活で着用
サービス業

しっかりしたものです。100均など激安靴下を買うよりも、良さそうです。

対象商品 : 70250784
2020-10-19
用途: 普段使い
教育・研究機関

サポート性が抜群。全くずり落ちてこない。さらっとしていて蒸れない。おすすめ品。

対象商品 : 70250784
2020-03-22
用途: 施設内巡回時
その他業種

ずり落ちないため歩きやすい。足蒸れせず快適である。

対象商品 : 70250784
2020-11-28
用途: 履き心地は悪くないが
その他業種

使われている糸の品質が低すぎるため、全体の設計はよいのに不満足な商品。何度洗っても綿くずがゴロゴロ指先に出る。

対象商品 : 70250784
2019-12-04
用途: 普段使い
建設業・工事業

可もなく不可もなく、良い製品と思います。
個人的に、腿(もも)のゴムがキツイのはよく思わない傾向だが、
それほどきつくないと思う。

対象商品 : 70250784
2019-06-06
用途: 作業全般

土踏まずから甲にかけ全周に”ゴム編み”というんでしょうか?伸縮の強い部分があり
履いた時に、しっかりと足をホールドしてくれます。このまま耐久性もそこそこならリピしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする