Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG240 絹サラサラ 先丸4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
色
杢調カラーアソート
サイズ(cm)
24.5~27
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-89
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
先丸
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250793
AG240
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください