曜日別特売

2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル

2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル - VOICE
(3件のレビュー)

最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器。
長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。

用途基準出し用レーザー墨出し器照射モード垂直1本、水平110°、地墨点電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×195本体質量(kg)約1.3直角精度90°±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能)水平ライン精度(mm)±1/10mレーザー安全基準クラス2M動作時間約9時間(全照射時)ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50光出力(mW)3.3以下アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)±1/10m内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※往復送料はお客様負担となります。
※保証期間終了後 全ライン調整を3000円(税抜き)で承ります(往復送料はお客様負担となります)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289528VLG-2X(標準セット)専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書
オープン
取扱い終了
70289537VLG-2X(本体+三脚セット)専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、エレベーター三脚
オープン
取扱い終了
70289546VLG-2X(本体+受光器セット)専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、受光器
オープン
取扱い終了
メーカー直送
70289555VLG-2X(本体+三脚+受光器セット)専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、エレベーター三脚、受光器
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70289528
2019-09-30
用途: 墨だし作業に使用
建設業・工事業

レーザーが見やすく、操作もしやすい、。レーザー受プレート、三脚とのアダプターなど便利だが、本体が重いのと収納ケースが大きすぎる。

対象商品 : 70289528
2019-11-19
用途: ユニットバス施工
建設業・工事業

線がグリーンで見やすいが、太い。
以前使ってたものの倍異常太い。

対象商品 : 70289537
2017-11-23
用途: 建物の傾斜確認
不動産業

グリーンがとても見やすくて助かります。赤よりみやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする