Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG280L モックス 先丸4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
色
杢(モク)
サイズ(cm)
24~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0304-93
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
先丸
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250845
AG280L
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください